Voziček za pnevmatike

Št. art.: 2033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2033
EAN/GTIN 4017976020334
Številka proizvajalca 2033
L-število L90080 1090

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s pnevmatikami. Pesta z valjčnimi ležaji. Kupe pnevmatik je mogoče pobirati ali odlagati neposredno s pomočjo razpršilcev, ki se upravljajo s krmilom. Primerno za pnevmatike s premerom od 450 do 750 mm. Možno je do 8 pnevmatik ali koles.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina rezila (mm): 500-885
Globina vedra (mm): 575
Skupna širina (mm): 730
Skupna globina (mm): 1000
Skupna višina (mm): 1510
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85
Opomba: za pnevmatike premera 450-750 mm