Izvedba:
vgrajen
Opis:
Voziček za pnevmatike, varjen iz jeklenih cevi, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami. Pesta z valjčnimi ležaji. Kupe pnevmatik je mogoče dvigniti ali odložiti neposredno s pomočjo raztegljivih nosilcev, ki se upravljajo z ročaji. Zagonski valji na vrhu podajalnikov podpirajo in olajšajo postopek. Primerno za pnevmatike s premerom od 450 do 750 mm. Možno je do 8 pnevmatik ali koles. Združljiv z ″TYRE TROLLEY″ 4546 in 4547.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 200
Širina rezila (mm): 500-885
Globina vedra (mm): 575
Skupna širina (mm): 730
Skupna globina (mm): 1057
Skupna višina (mm): 1510
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 250 x 60
Opomba: za pnevmatike premera 450-750 mm