{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / − 0,02 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,055 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203248 20 | |
EAN/GTIN | 4062406253868 | |
Številka proizvajalca | 203248 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
495,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
212,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | rdeča | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip | H | H | H |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |