{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 7 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Uporaba za rezkanje | Mono rezkanje 90°, visoka natančnost | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,02×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203214 6 | |
EAN/GTIN | 4067263100362 | |
Številka proizvajalca | 203214 6 |