{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 18 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 1 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,032 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203089 6 | |
EAN/GTIN | 4045197640925 | |
Številka proizvajalca | 203089 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
46,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ rezila DC | 6 | 6 |
Rezalni material | VHM | VHM |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomerna |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 |
Strategija odrezovanja | TPC | TPC |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |
Število lomilcev odrezkov | 1 | 1 |