Diamantni žagin list 230 mm X 2,1 mm

Št. art.: 2030870
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2030870
EAN/GTIN 5706915308709
Številka proizvajalca 2030870
L-število L51190 339
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Prelomna diamantna tehnologija za izjemno vzdržljivost in največjo delovno zmogljivost
  • Na rezilu je mogoče narediti 1000 ali več rezov in zdrži 30-krat dlje kot rezalne plošče s tanko vezjo*
  • Na rezilu je diamantni nabodalec, ki se ne zmanjša, globina reza ostane nespremenjena v vsej življenjski dobi
  • Ma močnejšo trdno jekleno podlago, da se čim bolj odpravi tveganje zloma
  • LENOX METALMAX™ dela z manj vonja in prahu, saj se disk ne obrablja kot brusni materiali s tanko vezavo. Vidne iskre razvije le rezani material
  • Dela v številnih materialih, vključno z jeklom, nerjavnim jeklom, litino, armaturno palico, pločevino, aluminijem in barvnimi kovinami
  • *Povprečna zmogljivost MetalMax™ v primerjavi z rezalnim kolutom 115 x 1 mm z vezanim abrazivom iz aluminijevega oksida v 25 mm cevi iz ogljikovega jekla

Vsebina:

1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico