Diamantna rezalna plošča 75 mm X 1,3 mm

Št. art.: 2030863
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2030863
Kopiraj
EAN/GTIN 5706915308631
Kopiraj
Številka proizvajalca 2030863
Kopiraj
L-število L51190 288
Kopiraj
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Prelomna diamantna tehnologija za izjemno vzdržljivost in največjo delovno zmogljivost
  • Na rezilu je mogoče narediti 1000 ali več rezov in zdrži 30-krat dlje kot rezalne plošče s tanko vezjo*
  • Na rezilu je diamantni nabodalec, ki se ne zmanjša, globina reza ostane nespremenjena v vsej življenjski dobi
  • Ma močnejšo trdno jekleno podlago, da se čim bolj odpravi tveganje zloma
  • LENOX METALMAX™ dela z manj vonja in prahu, saj se disk ne obrablja kot brusni materiali s tanko vezavo. Vidne iskre razvije le rezani material
  • Dela v številnih materialih, vključno z jeklom, nerjavnim jeklom, litino, armaturno palico, pločevino, aluminijem in barvnimi kovinami
  • *Povprečna zmogljivost MetalMax™ v primerjavi z rezalnim kolutom 115 x 1 mm z vezanim abrazivom iz aluminijevega oksida v 25 mm cevi iz ogljikovega jekla

Vsebina:

1 kos