{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203076 12 | |
EAN/GTIN | 4045197776358 | |
Številka proizvajalca | 203076 12 |