{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 100 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203071 16 | |
EAN/GTIN | 4045197776099 | |
Številka proizvajalca | 203071 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
430,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Kot spirale | 45 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 42 stopinj |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna |
Strategija odrezovanja | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |