HOLEX Pro UNI VHM-stebelni rezkar HPC 20 mm

Št. art.: 203068 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Pro Uni
    ⌀ rezila DC 20 mm
    Prevleka TiSiN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 42 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja MTC
    Dolžina rezil Lc 41 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 52 mm
    ⌀ sprostitve D1 19,5 mm
    Celotna dolžina L 104 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203068 20
    EAN/GTIN 4062406572273
    Številka proizvajalca 203068 20

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grobo in fino obdelavo do 1,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
    Za zmanjšanje rezalne sile in boljšo kakovost obdelane površine zaradi 45° spirale.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico