{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Uni | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 68 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 80 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 24,5 mm | |
Celotna dolžina L | 136 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,3 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203067 25 | |
EAN/GTIN | 4062406569709 | |
Številka proizvajalca | 203067 25 |