{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Ni-based | |
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,08×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 13 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
Podajanje fz za robljenje v Inconel® | 0,03 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203048 3 | |
EAN/GTIN | 4062406565480 | |
Številka proizvajalca | 203048 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stebelni VHM-rezkar GARANT Master na osnovi Ni HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
70,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
61,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
35,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
39,10 €
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
25,10 €
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ sprostitve D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Serija | Master Ni-based | Master Titan | Master Uni | Master Uni | Pro Uni |