{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiXSi | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 41 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19,5 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203044 20 | |
EAN/GTIN | 4045197679437 | |
Številka proizvajalca | 203044 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
390 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.584 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |