{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 68 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 80 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 24,5 mm | |
Celotna dolžina L | 136 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203041 25 | |
EAN/GTIN | 4045197510648 | |
Številka proizvajalca | 203041 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
506,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
291,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |