{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203039 8 | |
EAN/GTIN | 4062406230913 | |
Številka proizvajalca | 203039 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi
58,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
40,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
60,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren |
Tip | N | N | N | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |