{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v titan > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203029 10 | |
EAN/GTIN | 4045197991782 | |
Številka proizvajalca | 203029 10 |