{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | v celoti iz karbidne trdine | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,04×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203023 8 | |
EAN/GTIN | 4045197857583 | |
Številka proizvajalca | 203023 8 |