{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSi | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203017 16 | |
EAN/GTIN | 4045197591562 | |
Številka proizvajalca | 203017 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar VHM z notranjim hlajenjem HPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
312,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
433,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren |