VHM rezkar HPC 4 mm

Št. art.: 203014 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.415 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 4 mm
    Prevleka TiSi
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 35 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 11 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 17 mm
    ⌀ sprostitve D1 3,8 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Barvni prstan modra
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203014 4
    EAN/GTIN 4045197550972
    Številka proizvajalca 203014 4

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialna prevleka TiSi.

    Opomba:

    NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
    Priporočljivi nasledniki so art. 203013, 203015, 203021, 203027.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    VHM rezkar HPC 4 mm

    VHM rezkar HPC 4 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    1.415 kosov na zalogi
    32,30 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    152 kosov na zalogi
    48,30 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    233 kosov na zalogi
    31,90 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 17 24 17
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5 × D pri robljenju
    Standard Tovarniški standard Tovarniški standard Tovarniški standard
    ⌀ rezila DC 4 4 4
    Dolžina rezil Lc 11 16 11
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,015 0,024 0,015
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,012 0,02 0,012

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico