Kladivo z okroglimi površinami brez iskrenja

Št. art.: 202H.1P1/2SR
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202H.1P1/2SR
    EAN/GTIN 3148518746816
    Številka proizvajalca 202H.1P1/2SR
    L-število L60130 10567

    Opis

    Opis:

    • Specialna neiskrna in antimagnetna zlitina berilijevega bakra
    • FACOM za vašo varnost uporablja lesene ročaje, ki zavirajo kakršno koli iskrenje - nekateri plastični ročaji iz biomateriala nimajo te lastnosti
    • Udarne površine kladiv so posebej oblikovane brez ostrih robov, da preprečujejo kakršno koli nevarnost iskrenja

    Lastnosti:

    • d [mm]: 36
    • H [mm]: 126
    • L [mm]: 366
    • [g]: 1200

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico