{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,15×D pri robljenju; 0,1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,4 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,025 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202979 8 | |
EAN/GTIN | 4062406245184 | |
Številka proizvajalca | 202979 8 |