{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2 × D pri robljenju; 0,1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 35 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,2 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,15 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,03 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202978 10 | |
EAN/GTIN | 4045197431479 | |
Številka proizvajalca | 202978 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM groborezni rezkar MTC / TPC 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | ZOX | DLC |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Tip | H | W | W |
Strategija odrezovanja | MTC; TPC | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |