VHM groborezni rezkar MTC 4 mm

Št. art.: 202976 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 4 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 45 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja MTC
    Dolžina rezil Lc 8 mm
    Celotna dolžina L 54 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,05 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC 0,008 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,01 mm
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202976 4
    EAN/GTIN 4045197431257
    Številka proizvajalca 202976 4

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    Jeklo < 60 HRC
    H
    30
    Jeklo < 65 HRC
    H
    25
    Jeklo < 67 HRC
    H
    20
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Znatno zmanjšanje rezalne sile zaradi 45° spirale.

    Uporaba:

    Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

    Opomba:

    Pri materialih > 55 HRC priporočamo zmanjšanje nastavne globine na ap = 0,25×D...0,5×D.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico