{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Globina rezkanja utorov v polno 1×D; 0,1×D; 0,15×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 18 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,7 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,1 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 55 HRC | 0,01 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,02 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Rezkalna glava za kotno rezkanje |
Številka izdelka | 202970 5 | |
EAN/GTIN | 4067263743064 | |
Številka proizvajalca | 202970 5 |