VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 202820 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,04 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,011 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202820 3
EAN/GTIN 4045197662729
Številka proizvajalca 202820 3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
110
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico