Stebelni rezkar VHM HPC 16 mm

Št. art.: 202770 16
Popust
96,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 16 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 42 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 36 mm
    Celotna dolžina L 92 mm
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,3 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,075 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
    Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202770 16
    EAN/GTIN 4067263119005
    Številka proizvajalca 202770 16

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    230
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Cenovno izredno privlačen VHM-stebelni rezkar za odrezovanje jekla in jekla, odpornega na korozijo. Posebne dimenzije ali izvedbe niso možni.
    Mere, podobne DIN 6527.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico