1/4″ TORX vijačni nastavek, Z-Serie T20

Št. art.: 2025Z-50 T20
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2025Z-50 T20
EAN/GTIN 4991644005901
Številka proizvajalca 2025Z-50 T20
L-število L60050 9560

Opis

Opis:

Dolžina: 50 mm
Dimenzija D2: 11,2 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
T20
Zunanji torx
Površina: kromiran + fosfatiran cink
Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico