Nosilec orodja

Št. art.: 2025X-1
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
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2025X-1
EAN/GTIN 4000896010424
Številka proizvajalca 2025X-1
L-število L60140 898

Opis

Opis:

  • Univerzalni terminalni trakovi
  • 6 vpenjalni jezički
  • Priročno shranjevanje poljubnega števila delov
  • Osnovno telo z 2 režami
    za variabilno vijačenje, tudi na perforiranih ploščah
  • Vsak od 2 vpenjalnih jezičkov pokriva vsak predmet na material prijazen način
  • Vpenjalni jezički iz olja in hladno odporne plastike, fleksibilni, trpežni
  • Osnovno telo iz anodizirane lahke kovine
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico