{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Oblika držala | HA | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,18 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202552 20 | |
EAN/GTIN | 4045197948700 | |
Številka proizvajalca | 202552 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkarji VHM HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
546,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
521,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2 × D pri robljenju; 0,1×D |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm |
Tip | W | H |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |