VHM rezkar HPC 4 mm

Št. art.: 202548 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka ZOX
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 14 mm
⌀ sprostitve D1 3,7 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,035 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,045 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202548 4
EAN/GTIN 4045197271754
Številka proizvajalca 202548 4

Tabela aplikacije

Al
N
500
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti groborezni rezkarji brez rebrastega profila.
Z močnim jedrom, specialnimi utori za odrezke in velikimi poliranimi utori za odrezke.

Uporaba:

Za grobo rezkanje z visokimi zahtevami glede površine obdelovanca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico