{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,09 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202515 12 | |
EAN/GTIN | 4045197588555 | |
Številka proizvajalca | 202515 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
139,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 | 38 | 45 | 38 | 38 |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |