Groborezni rezkar GARANT Master Steel PickPocket VHM HPC 6 mm

Št. art.: 202404 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Steel
    ⌀ rezila DC 6 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 38 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 13 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 19 mm
    ⌀ sprostitve D1 5,8 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Zaokrožitev kota rv 0,3 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202404 6
    EAN/GTIN 4045197779250
    Številka proizvajalca 202404 6

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Za grobo in fino rezkanje .
    S torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.
    Do 1 × D v polno pri najvišjih hitrostih podajanja in z izjemno mirnim tekom.

    Prednosti:

    Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico