{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 17,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 31 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 17,3 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,88 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202404 17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197781307 | |
Številka proizvajalca | 202404 17,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar GARANT Master Steel PickPocket VHM HPC 17,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
252,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 | 50 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot spirale | 38 | 45 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | 0 / −0,03 |
Tip | N | N |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
⌀ držala Ds | 18 | 18 |