{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202399 16 | |
EAN/GTIN | 4045197858306 | |
Številka proizvajalca | 202399 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar MTC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
345,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
151,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
458 kosov na zalogi
148,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot spirale | 45 | 45 | 38 | 38 |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | f8 | 0/−0,03 |
Tip | N | N | N | N |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |