{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 3 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,9 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202396 3 | |
EAN/GTIN | 4045197857460 | |
Številka proizvajalca | 202396 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar MTC 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
48,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.433 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi
28,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
42,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot spirale | 45 | 45 | 38 | 38 | 38 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,06 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |