VHM rezkar MTC 7,5 mm

Št. art.: 202392 7,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 7,5 mm
    Prevleka SiTiN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 45 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja MTC
    Dolžina rezil Lc 19 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
    ⌀ sprostitve D1 7,3 mm
    Celotna dolžina L 63 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,048 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202392 7,5
    EAN/GTIN 4045197538826
    Številka proizvajalca 202392 7,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 55 HRC
    H
    90
    Jeklo < 60 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialna geometrija prostora za odrezke in ojačano jedro.
    Groborezni rezkarji za MTC, kjer je do 1,5 × D možno
    rezkanje v polno.
    Ekscentrično brušene proste ploskve.
    Mere podobne DIN 6527, dolgi.

    Uporaba:

    Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico