{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | SiTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 19 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,9 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202392 5 | |
EAN/GTIN | 4045197538772 | |
Številka proizvajalca | 202392 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 5mm
po ponudbi
Na zalogi
1.301 kosov na zalogi
51,60 €
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
181 kosov na zalogi
58,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
524 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
48,80 €
29,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
26,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 19 mm | 24 mm | 17 mm | 25 mm | 19 mm | 24 mm | 19 mm |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,048 mm | 0,048 mm | 0,04 mm |
Strategija odrezovanja | MTC | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |