{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 9 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 15 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,3 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,08 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202391 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406270827 | |
Številka proizvajalca | 202391 4,5 |