VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC 5,5 mm

Št. art.: 202295 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Steel
    ⌀ rezila DC 5,5 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 45 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 8 mm
    Celotna dolžina L 50 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,04 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,025 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,028 mm
    Barvni prstan zelena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202295 5,5
    EAN/GTIN 4062406271435
    Številka proizvajalca 202295 5,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    290
    Al > 10% Si
    N
    240
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. Dolžina držala po DIN za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.
    Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
    Orodje za univerzalno obdelavo.

    Opomba:

    Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.
    Obliko HB naročite z art. 202297.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico