{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 6,8 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202294 7 | |
EAN/GTIN | 4045197866240 | |
Številka proizvajalca | 202294 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Število zob Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |