{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,3 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202293 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931252 | |
Številka proizvajalca | 202293 7,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
355 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |