{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202290 10 | |
EAN/GTIN | 4045197865922 | |
Številka proizvajalca | 202290 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
59,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
79,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
83,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezil Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 38 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |