Rezkarji VHM TPC 6 mm

Št. art.: 202281 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,12 × D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 25 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 5,7 mm
Celotna dolžina L 71 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,032 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202281 6
EAN/GTIN 4045197773289
Številka proizvajalca 202281 6

Tabela aplikacije

Al
N
130
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
85
PMMA Akril
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb sendvič
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimiutori za odrezke, za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Z dvojnim lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.

Opomba:

ae maks = 0,12×D za TPC-obdelavo.
hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico