{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Oblika držala | HB | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202276 18 | |
EAN/GTIN | 4045197865670 | |
Številka proizvajalca | 202276 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 18mm |
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
80,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
133,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
194,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
115,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
⌀ rezila DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 45 stopinj | 38 stopinj | 38 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 45 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | h10 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Število zob Z | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |