{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202275 14 | |
EAN/GTIN | 4045197865458 | |
Številka proizvajalca | 202275 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi
66,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
96,20 €
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
566 kosov na zalogi
56,40 €
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | AlCrN | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ držala Ds | 14 | 14 | 14 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |