{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,4 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202272 8M | |
EAN/GTIN | 4045197763990 | |
Številka proizvajalca | 202272 8M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar MTC, DLC, ⌀ DC: 8Mmm
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
84,40 €
54,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DLC | neprevlečeni | neprevlečeni | DLC | DLC | neprevlečeni | DLC | neprevlečeni | neprevlečeni |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 45 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 45 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm | 68 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm | 63 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
⌀ rezila DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,08 mm |