VHM rezkar MTC 10M mm

Št. art.: 202270 10M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 10 mm
    Prevleka DLC
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip W
    Toleranca nazivnega ⌀ h6
    Število zob Z 3
    Kot spirale 45 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja MTC
    Dolžina rezil Lc 30 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
    ⌀ sprostitve D1 9,2 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Oblika držala HA
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
    Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
    Barvni prstan rumena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202270 10M
    EAN/GTIN 4045197763945
    Številka proizvajalca 202270 10M

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    480
    Al (kratki odrezki)
    N
    440
    Al > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akril
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
    Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
    Mere podobne DIN 6527, dolgi.

    Uporaba:

    Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

    Opomba:

    NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
    Priporočljiva naslednika sta art. 202004 in art. 202010.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico