{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 6,3 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202268 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197930743 | |
Številka proizvajalca | 202268 6,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6,5mm |
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
38,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | 90 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |