Rezkar VHM MTC, neprevlečeni, ⌀ DC: 3,5mm

Št. art.: 202243 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 11 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 17 mm
⌀ sprostitve D1 3,2 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,008 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,01 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202243 3,5
EAN/GTIN 4045197654243
Številka proizvajalca 202243 3,5

Tabela aplikacije

Al
N
190
Al (kratki odrezki)
N
150
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Mere podobne DIN 6527, dolgi.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico