VHM rezkar 3 mm

Št. art.: 202239 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 3 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip W
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 45 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 6 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 27 mm
    ⌀ sprostitve D1 2,7 mm
    Celotna dolžina L 65 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Kot posnetja roba 90 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,008 mm
    Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,01 mm
    Barvni prstan rumena
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202239 3
    EAN/GTIN 4045197964847
    Številka proizvajalca 202239 3

    Tabela aplikacije

    Al
    N
    170
    Al (kratki odrezki)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    105
    PMMA Akril
    N
    160
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    130
    PEEK
    N
    110
    PF 31
    N
    90
    Honeycomb sendvič
    N
    160
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno fino brušenimiutori za odrezke, za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

    Uporaba:

    Za grobo in gladilno rezkanje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico